pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1ADT30 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, PE - DT30

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1ADT30 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 32 mA

  • Tensione d'esercizio - 12...12 V

  • Monitoraggio della copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411578

Codice prodotto

C1ADT30

Cod. produttore

DT30

Produttore

HLT

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

32 mA

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Monitoraggio della copertura:

Caratteristica:

Tenda

Altezza:

110 mm

Larghezza:

44 mm

Profondità:

42 mm

Sensore DoppiaTecnologia volumetrico a tenda. Sistema di autoprotezione, escludibile e parzializzabile, composto da un antimascheramento della Microonda più un antimascheramento attivo della lente dell'infrarosso. 4 settaggi di sensibilità ottimizzati per Interno, Esterno, Avvicinamento, Attraversamento, in abbinamento al Trimmer per la regolazione globale della portata. Barriera 8 mt x 140cm. Memoria di allarme, Memoria di Mascheramento e gestione interattiva dello spegnimento dei led. Alimentazione: 12V +/- 3V. Assorbimento Max 32mA. Microonda: 24Ghz. Staffa angolare in dotazione e snodo opzionale (SNODO/DT30). Contenitore in policarbonato IP61 resistente agli agenti atmosferici. Ottica a Fessura Profonda per una alta immunità della sezione Infrarosso a tutti i fenomeni/disturbi che non si presentino nel suo effettivo campo visivo di rilevazione. Filtro LED per permettere la visione delle rilevazioni solo nelle immediate vicinanze del sensore. Dimensioni: 110x44x42mm. Livello Prestazione: EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE III