pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AC204/M CONTATTO MAGNETICO IN OTTONE 4 FILI, AD - C204/M

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AC204/M CONTATTO MAGNETICO IN OTTONE 4 FILI, AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Wireless -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410533

Codice prodotto

C1AC204/M

Cod. produttore

C204/M

Produttore

HLT

Tipo di montaggio:

Incasso

Wireless:

Contatto magnetico in ottone 4 fili IMQ. Conforme al 1° livello della norma CEI79-2. Installazione: ad incasso su porte e finestre. Terminali di Uscita: 4 fili. Voltaggio max.: 30V. Corrente max.: 500mA. Lunghezza del cavo ± 10mm: 25cm. Distanza massima di funzionamento: 8mm. Uscita allarme: NC. Contenitore: metallico. Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ 40°C. Dimensioni (P): 27mm. Dimensioni (Ø): 8mm