HIKVISION ITALY SRL - HIK314300858 DS-PD512DT15AM RIVELATORE AM BUS DOPPIA - 314300858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6942640550252
Codice prodotto
HIK314300858
Cod. produttore
314300858
Produttore
HIK
Rivelatore di movimento BUS. Doppia Tecnologia PIR+MW con Antimascheramento; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30 kg; Portata 15 m / 85.9°; Microonda in banda K (24.15~24.25 GHz); Anti-mascheramento e Anti-Blocking; Compensazione digitale della temperatura; Regolazione sensibilità; Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante; Protezione Tamper. Altezza di installazione 1,8~2,4 m; Staffa a soffitto e a parete opzionali. Alimentazione 9~24 V - Max 25 mA (BUS); Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Certificazione EN Grado 2


