HIKVISION ITALY SRL - HIK314300857 DS-PD512DT15 RIVELATORE BUS DOPPIA TECNO - 314300857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6942640550245
Codice prodotto
HIK314300857
Cod. produttore
314300857
Produttore
HIK
Rivelatore di movimento BUS. Doppia Tecnologia PIR+MW Banda K. Lente volumetrica immune agli animali fino a 30 kg. Portata 15 m / 85.9°. Microonda in banda K (24.15~24.25 GHz). Compensazione digitale della temperatura. Regolazione sensibilità. Ottica 3D;Protezione Anti-strisciamento sottostante. Protezione Tamper. Altezza di installazione 1,8~2,4 m. Staffa a soffitto e a parete opzionali. Alimentazione 9~24 Vcc, 25 mA (BUS). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 65x103x45 mm. Certificazione EN Grado 2


