HIKVISION ITALY SRL - HIK314300789 DS-PA502-96-BOX4G/IT AX-HYBRIDPRO KIT96Z - 314300789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006999511
Codice prodotto
HIK314300789
Cod. produttore
314300789
Produttore
HIK
Centrale Intrusione IBRIDA in contenitore plastico. Ideale per l'installazione di sistemi di sicurezza residenziali e commerciali con architettura scalabile. Scheda madre con 8 zone filari / 4 Uscite (2 OC + 2 relè) espandibili fino a 96 zone filari / wireless e 96 uscite, 48 Aree, 1 Installatore, 1 Amministratore, 128 Utenti; 2 BUS indipendenti, configurabili in 3 modalità: FAST (7500 m), Compatible (1000 M), Loop (4000 m); Connettività: LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n; Combinatore telefonico vocale/4G con doppia SIM; Predisposizione per l'uso di antenne esterne (Non in dotazione); Comunicazione degli eventi: Notifiche push, Cloud, SMS, email, Chiamate telefoniche Vocali con messaggio comune personalizzabile; Gestione Home Automation tramite scenariconfigurabili Automazione, Fasce orarie, Attivazione manuale; 4 Canali ARC, Protocolli Digitali standard utilizzati: SIA-DC09, Contact ID IP, EHOME, ISUP, OTAP, Hik-Central Pro; Dispositivi: 16 Sirene, 64 Telecomandi; 12 Espansioni wireless; 12 Tastiere;Buffer di Videoverifica per l'utilizzo di 8 IP Camere; 16 IP Camere utilizzabili come rilevatori; Storico 30.000 eventi; Web Server Integrato; Software compatibili: Hik-Central, HIK-Partner Pro; Hik-Connect6; Alloggiamento batteria tampone: 12 Vcc / 7Ah (non in dotazione); Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione 100 - 240 Vca / 50Hz, 30 W; Alimentazione AUX 15,3 Vdc / 2,5 A. Dimensioni esterne del contenitore: 360 x 260 x 96,3 mm; Conformità EN50131 Grado 2, Certificazioni CE, EMC


