pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300240 DS-PDCL12-EG2 RILEVATORE FIL. PIR SOF. 1 - 314300240

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300240 DS-PDCL12-EG2 RILEVATORE FIL. PIR SOF. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Corrente d'esercizio - 13 mA

  • Tensione d'esercizio - 9...16 V

  • Con resistenze di bilanciamento integrate -

  • Raggio di sorveglianza - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847130114

Codice prodotto

HIK314300240

Cod. produttore

314300240

Produttore

HIK

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio:

13 mA

Tensione d'esercizio:

9...16 V

Con resistenze di bilanciamento integrate:

Raggio di sorveglianza:

12 m

Profondità:

32.9 mm

Diametro:

101.2 mm

Altezza di montaggio consigliata:

2.4...4 m

Sistema radio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore:

Bianco