pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300197 DS-PDPG12P-EG2 RILEVATORE FIL. PIR+R.VET - 314300197

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 36 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847127930

Codice prodotto

HIK314300197

Cod. produttore

314300197

Produttore

HIK

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

36 mA

Tensione d'esercizio:

9...16 V

Altezza:

103 mm

Larghezza:

65.5 mm

Profondità:

48.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Raggio di sorveglianza:

12 m

Altezza di montaggio consigliata:

1.8...2.4 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

sì

Colore:

Bianco