pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305701032 DS-KAB6-W1 STAFFA PARETE TERMINALI MINMO - 305701032

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305701032 DS-KAB6-W1 STAFFA PARETE TERMINALI MINMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altro

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Larghezza - 84 mm

  • Angolo d'inclinazione - -15...15 °

  • Zona di oscillazione - -45...45 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003933495

Codice prodotto

HIK305701032

Cod. produttore

305701032

Produttore

HIK

Adatto per:

Altro

Tipo di montaggio:

Parete

Larghezza:

84 mm

Angolo d'inclinazione:

-15...15 °

Zona di oscillazione:

-45...45 °

Colore:

Grigio

Altezza:

126 mm

Profondità:

46.5...46.5 mm

Staffa di fissaggio a parete per terminali MinMoe. Supporta il cablaggio dal basso per una migliore installazione. Angolo di installazione regolabile: ? 45? (per destra e sinistra), ? 15? (per alto e basso). Dimensioni: 126x84x46.5 mm. Peso: 213 g. materiale: Lega di alluminio. Compatibile con: terminali DS-K1T320, DS-K1A340, DS-K1T343, DS-K1T342, DS-K1T341C, DS-K1T673/673T, DS-K1T671/671T, DS-K1T672, DS-K1T680, DS-K1T681, DS-K1T981, DS-K1TA70MI-T e DS-K1T671TM-3XF; Scatola da incasso 503.