pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302922220 DS-K1T323MBFWX-E1 HANDSFREE FINGERPRINT - 302922220

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302922220 DS-K1T323MBFWX-E1 HANDSFREE FINGERPRINT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Ethernet

  • Numero max. di porte - 1

  • Metodo di lettura - Supporto dati, biometrico e codice

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422110321

Codice prodotto

HIK302922220

Cod. produttore

302922220

Produttore

HIK

Tipo di interfaccia/connessione:

Ethernet

Numero max. di porte:

1

Metodo di lettura:

Supporto dati, biometrico e codice

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Uscita segnale:

Voce

Colore:

Nero

Temperatura d'esercizio:

-30...65 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Larghezza:

52 mm

Altezza:

157 mm

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

12 W