pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302920727 DS-K1T342MWX-E1 TERMINALE HANDS FREE - 302920727

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302920727 DS-K1T342MWX-E1 TERMINALE HANDS FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi

  • Numero max. di porte - 1

  • Metodo di lettura - Supporto dati, biometrico e codice

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160439761

Codice prodotto

HIK302920727

Cod. produttore

302920727

Produttore

HIK

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero max. di porte:

1

Metodo di lettura:

Supporto dati, biometrico e codice

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Nero

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Larghezza:

91.3 mm

Altezza:

181.3 mm

Profondità:

24.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no