pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302918666 DS-K1107AMK LETTORE TESSERE M CARD TASTI - 302918666

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302918666 DS-K1107AMK LETTORE TESSERE M CARD TASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus

  • Metodo di lettura - Supporto dati e codice

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - no

  • Tensione d'esercizio in DC - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847150235

Codice prodotto

HIK302918666

Cod. produttore

302918666

Produttore

HIK

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Metodo di lettura:

Supporto dati e codice

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

no

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

no

Uscita segnale:

Cicalino

Colore:

Grigio

Temperatura d'esercizio:

-20...65 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

44 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

22 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

2 W