HIKVISION ITALY SRL - HIK302917287 DS-K1108AMK LETTORE TESSERE M CARD TASTI - 302917287
.jpg?8475867888696590949881908368606CAFA4B36DB1965962BAB5BB&ts=1790360243222)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus
Metodo di lettura - Supporto dati e codice
Tipo di montaggio - A parete
Stand-alone - no
Tensione d'esercizio in DC - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
6941264062905
Codice prodotto
HIK302917287
Cod. produttore
302917287
Produttore
HIK
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
Metodo di lettura:
Supporto dati e codice
Tipo di montaggio:
A parete
Stand-alone:
no
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Collegabile in rete:
sì
Allacciamento PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Uscita segnale:
Cicalino
Colore:
Nero
Temperatura d'esercizio:
-20...65 °C
Tipologia:
Lettore
Power over Ethernet:
Senza
Larghezza:
88 mm
Altezza:
123 mm
Profondità:
21 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Assorbimento di potenza:
2 W