pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302913795 DS-K2602T CONTROLLORI DI VARCO - 302913795

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302913795 DS-K2602T CONTROLLORI DI VARCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Ethernet

  • Numero max. di porte - 2

  • Metodo di lettura - Supporto dati e codice

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264037217

Codice prodotto

HIK302913795

Cod. produttore

302913795

Produttore

HIK

Tipo di interfaccia/connessione:

Ethernet

Numero max. di porte:

2

Metodo di lettura:

Supporto dati e codice

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...240 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

no

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...240 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Metallo

Temperatura d'esercizio:

-20...65 °C

Tipologia:

Unità di controllo

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

373 mm

Altezza:

345 mm

Profondità:

98 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

100 W