pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302900559 DS-K7P01 PULSANTE DI USCITA A PRESSIONE - 302900559

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302900559 DS-K7P01 PULSANTE DI USCITA A PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Metodo di lettura - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - sì

  • Tensione d'esercizio in DC - 36...36 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273636043

Codice prodotto

HIK302900559

Cod. produttore

302900559

Produttore

HIK

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Metodo di lettura:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in DC:

36...36 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Colore:

Argento

Materiale:

Metallo

Temperatura d'esercizio:

-10...55 °C

Tipologia:

Altro

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

28.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no