pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302402353 DS-PT1-WE LETTORE PROSSIMITA RADIO - 302402353

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302402353 DS-PT1-WE LETTORE PROSSIMITA RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Numero max. di porte - 0

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160451954

Codice prodotto

HIK302402353

Cod. produttore

302402353

Produttore

HIK

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero max. di porte:

0

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione DC:

1.5...1.5 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Temperatura di esercizio:

-10...55 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

75 mm

Altezza:

124 mm

Profondità:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no