HIKVISION ITALY SRL - HIK302401784 DS-PS1-R SIRENA FILARE DA INTERNO - 302401784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Rosso
volume - 105 dB
Tipo di corrente - DC
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
6941264081234
Codice prodotto
HIK302401784
Cod. produttore
302401784
Produttore
HIK
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Rosso
volume:
105 dB
Tipo di corrente:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Alimentazione elettrica:
Alimentazione elettrica
Corrente assorbita:
0.07 A
Con controllo wireless:
no