pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV307700354 SOLUZ DETERGENTE PAVIMENTI NON SCHIUMOGE - 307700354

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV307700354 SOLUZ DETERGENTE PAVIMENTI NON SCHIUMOGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Conformazione del materiale - Liquido

  • Imballaggio - Bottiglia

  • Adatto come detersivo - no

  • Capacità - 1000 ml

  • Adatto per sgrassare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545614250

Codice prodotto

EZV307700354

Cod. produttore

307700354

Produttore

HIK

Conformazione del materiale:

Liquido

Imballaggio:

Bottiglia

Adatto come detersivo:

no

Capacità:

1000 ml

Adatto per sgrassare:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Adatta per uso interno:

sì

Adatto per pulire:

sì

Adatto per decalcificare:

no

Risciacquare assolutamente con acqua:

no

Adatto per PVC:

sì

Adatto per legno:

sì

Adatto per la rimozione di muffe:

no

Adatto per sughero:

no

Adatto per la rimozione di alghe e muschio:

no

Diluire assolutamente con acqua:

sì

Adatto per laminato:

sì

Solubile in acqua:

sì

Soluzione detergente per scope/robot lavapavimenti non schiumogena, per pavimenti duri. Profumo Peonia. 1000ml