pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV304800267 T2C SENS APERT/CHIUS PORTE/FINESTRE SIST - 304800267

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV304800267 T2C SENS APERT/CHIUS PORTE/FINESTRE SIST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless -

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza sensore - 13.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545607535

Codice prodotto

EZV304800267

Cod. produttore

304800267

Produttore

HIK

Wireless:

Tipo di montaggio:

Struttura

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Bianco

Lunghezza sensore:

13.5 mm

Larghezza del sensore:

22.5 mm

Altezza del sensore:

53.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo superficie:

Opaco