HIKVISION ITALY SRL - EZV304800263 T1C SENSORE DI MOVIMENTO PIR SISTEMA A3 - 304800263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Distanza
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941545607580
Codice prodotto
EZV304800263
Cod. produttore
304800263
Produttore
HIK
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza
Altezza:
32 mm
Diametro:
43.5 mm
Monitoraggio della copertura:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Raggio di sorveglianza:
7 m
Altezza di montaggio consigliata:
1.8...2.5 m
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Colore:
Bianco


