HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR36DBW2Z AVVIT. IMPULSI 36V QUAD.1/2 , CORPO - WR36DBW2Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0
Con caricatore - no
Peso con pacco accumulatore - 3.7 kg
Numero di percussioni - 2800 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376323791
Codice prodotto
HIAWR36DBW2Z
Cod. produttore
WR36DBW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
0
Con caricatore:
no
Peso con pacco accumulatore:
3.7 kg
Numero di percussioni:
2800 1/min
Coppia di rotazione max.:
1050 Nm
Portautensili:
1/2 pollice quadrato esterno
Numero di giri a vuoto:
1500...1500 1/min
Lunghezza:
221 mm
Altezza:
290 mm