pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR25SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM, QUADRO 1 - WR25SEWAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR25SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM, QUADRO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 900 W

  • Numero di giri a vuoto - 1100...1100 1/min

  • Portautensili - 1 pollice

  • Peso macchina - 7.7 kg

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376290307

Codice prodotto

HIAWR25SEWAZ

Cod. produttore

WR25SEWAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

900 W

Numero di giri a vuoto:

1100...1100 1/min

Portautensili:

1 pollice

Peso macchina:

7.7 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Impatti:

1500...1500 1/min

Coppia di rotazione max.:

1000 Nm

Diametro della vite:

22...30 mm

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

310 mm

Avvitatore a Impulsi, 900W, 1.100 giri/min 620Nm, attacco 1"Corpo AHB, AC Brushless, Valigetta.