pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR16SEWJZ AVVITAT.IMPULSI, 370NM QUADRO 1/2 - WR16SEWJZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR16SEWJZ AVVITAT.IMPULSI, 370NM QUADRO 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 370 W

  • Numero di giri a vuoto - 1100...1600 1/min

  • Portautensili - 1/2 pollice

  • Peso macchina - 2.5 kg

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376289936

Codice prodotto

HIAWR16SEWJZ

Cod. produttore

WR16SEWJZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

370 W

Numero di giri a vuoto:

1100...1600 1/min

Portautensili:

1/2 pollice

Peso macchina:

2.5 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Impatti:

1300...1900 1/min

Coppia di rotazione max.:

360 Nm

Diametro della vite:

12...16 mm

Lunghezza:

228 mm

Larghezza:

85 mm

Altezza:

260 mm

Avvitatore a Impulsi, 370W, 1.600 giri/min 4 Velocita Elettronica 360Nm, attacco 1/2"AC Brushless, Valigetta.