pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12SDUBZ LEVIGATRICE ORBITALE 300W - SV12SDUBZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12SDUBZ LEVIGATRICE ORBITALE 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 300 W

  • Lunghezza della piastra abrasiva - 228 mm

  • Larghezza della piastra abrasiva - 114 mm

  • Peso macchina - 2.8 kg

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376279401

Codice prodotto

HIASV12SDUBZ

Cod. produttore

SV12SDUBZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

300 W

Lunghezza della piastra abrasiva:

228 mm

Larghezza della piastra abrasiva:

114 mm

Peso macchina:

2.8 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Numero di giri a vuoto:

4000...10000 1/min

Diametro del cerchio di oscillazione:

2.4 mm

Numero di corse:

4000...10000 1/min

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

116 mm

Altezza:

180 mm

Levigatrice orbitale professionale con sistema di trasmissione diretta che consente un migliore bilanciamento e una minore rumorosità. Nuovo tampone perforato e scanalato per una efficace raccolta della polvere, fermanastro rimodellato per un facile e rapido cambio del nastro.