pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAGP2S2UTZ SMERIGLIATRICE DRITTA 520W - GP2S2UTZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAGP2S2UTZ SMERIGLIATRICE DRITTA 520W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 520 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Numero di giri a vuoto - 29000...29000 1/min

  • Lunghezza - 359 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376277629

Codice prodotto

HIAGP2S2UTZ

Cod. produttore

GP2S2UTZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

520 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

29000...29000 1/min

Lunghezza:

359 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

85 mm

Peso:

1.7 kg

Smerigliatrice assiale ad elevato numero di giri ed elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione. Motore ottimizzato che elimina quasi completamente le cadute di giri dovute ai sovraccarichi. Efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici. Limitata circonferenza impugnatura per una presa più sicura e dimensioni ancora più compatte. Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici.