pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG3613DAW2Z SMER. ANGOLARE 36V, 125MM, CORPO - G3613DAW2Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG3613DAW2Z SMER. ANGOLARE 36V, 125MM, CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36 V

  • Max diametro del disco - 125 mm

  • Peso con batteria - 2.8 kg

  • Tipo di attacco - M14

  • Con caricabatteria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376314980

Codice prodotto

HIAG3613DAW2Z

Cod. produttore

G3613DAW2Z

Produttore

HIA

Tensione nominale:

36 V

Max diametro del disco:

125 mm

Peso con batteria:

2.8 kg

Tipo di attacco:

M14

Con caricabatteria:

no

Numero di batterie in dotazione:

0

Numero di giri a vuoto:

3000...9500 1/min

Larghezza:

141 mm

Lunghezza:

358 mm

Altezza:

139 mm

Smerigliatrice a batteria 36 V Multi Volt, leggera, potente e maneggevole, ma con prestazioni simili ad un modello a filo da 1000 W. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l’utilizzatore che per la macchina. -Potente motore Brushless a 36V - Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica - Circonferenza impugnatura molto ridotta (146mm) - Velocità variabile con selettore da 3.000 a 9.500 giri/min. - Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico) - Avviamento progressivo - Interruttore laterale a slitta - Freno motore elettronico - Protezione sovraccarico - Protezione anti-contraccolpo - ZVRP (protezione anti-riavvio)