pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23UDY2WKZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.600W, 230MM - G23UDY2WKZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23UDY2WKZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.600W, 230MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2600 W

  • Diametro max. del disco - 230 mm

  • Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min

  • Portautensili - M14

  • Peso macchina - 6.3 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376325894

Codice prodotto

HIAG23UDY2WKZ

Cod. produttore

G23UDY2WKZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2600 W

Diametro max. del disco:

230 mm

Numero di giri a vuoto:

6600...6600 1/min

Portautensili:

M14

Peso macchina:

6.3 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

245 mm

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

130 mm

Smerigliatrice Angolare 2.600W, 6.600 giri/min, Diametro 230mm, 6,6Kg UVP, Impugnatura Antivibrante.