pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG13SWYM SMERIGLIATRICE ANGOLARE 1.200 W 11.500 G - G13SWYM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG13SWYM SMERIGLIATRICE ANGOLARE 1.200 W 11.500 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1200 W

  • Max diametro del disco - 125 mm

  • Numero di giri a vuoto - 11500...11500 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 2.3 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079629799

Codice prodotto

HIAG13SWYM

Cod. produttore

G13SWYM

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1200 W

Max diametro del disco:

125 mm

Numero di giri a vuoto:

11500...11500 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

2.3 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

145 mm

Lunghezza:

277 mm

Altezza:

125 mm

Robusta smerigliatrice da 1.200 W di potenza, con l'interruttore laterale a slitta. Dotata di un ottimo sistema di raffreddamento, offre un'eccellente resistenza al sovraccarico. Si distingue particolarmente per la ridotta circonferenza dell'impugnatura,solo 202 mm, dall'impugnatura laterale antivibrante e dalla protezione disco a sgancio rapido, tutte caratteristiche che conferiscono a questo modello un'ergonomicità e praticità eccezionali. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale controle interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina. Ottima nei lavori di rifinitura e sbavatura nel settore artigianale.