pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV22VW4Z TRAPANO PERC. 1.120W, 0-3.000RPM - DV22VW4Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV22VW4Z TRAPANO PERC. 1.120W, 0-3.000RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1120 W

  • Numero max. di impatti - 39000 1/min

  • Portautensili - 1/2x20 pollici UNF

  • Peso macchina - 3 kg

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376287666

Codice prodotto

HIADV22VW4Z

Cod. produttore

DV22VW4Z

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1120 W

Numero max. di impatti:

39000 1/min

Portautensili:

1/2x20 pollici UNF

Peso macchina:

3 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

0...1100 1/min

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

0...3000 1/min

Apertura mandrino:

1.5...13 mm

Diametro di foratura acciaio 1a velocità:

16 mm

Diametro di foratura calcestruzzo 1a velocità:

22 mm

Diametro di foratura legno 1a velocità:

40 mm

Lunghezza:

363 mm

Larghezza:

85 mm

Altezza:

270 mm

Trapano Percussione, 1.120W, 0-3.000g/min, 2Velocita, Frizione, Regolazione Elettronica, Reversibile, Mandrino Autoserrante 1,5-13mm.