pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH26PMCW1Z TASSELLATORE 830W, 26MM, 3 MOD. - DH26PMCW1Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH26PMCW1Z TASSELLATORE 830W, 26MM, 3 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 200 W

  • Lunghezza della piastra abrasiva - 110 mm

  • Larghezza della piastra abrasiva - 100 mm

  • Peso macchina - 1.1 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376129904

Codice prodotto

HIADH26PMCW1Z

Cod. produttore

DH26PMCW1Z

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

200 W

Lunghezza della piastra abrasiva:

110 mm

Larghezza della piastra abrasiva:

100 mm

Peso macchina:

1.1 kg

Tassellatore 26mm, SDS-plus, 830W, 2,9J EPTA, 3 modalita, mandrino, Valigetta Stackable.