pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH26PC2W1Z TASSELLATORE 830W, 26MM, 3 MOD. - DH26PC2W1Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH26PC2W1Z TASSELLATORE 830W, 26MM, 3 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 830 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Numero di giri a vuoto - 0...1100 1/min

  • Energia max. per singolo colpo - 2.9 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376327386

Codice prodotto

HIADH26PC2W1Z

Cod. produttore

DH26PC2W1Z

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

830 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

0...1100 1/min

Energia max. per singolo colpo:

2.9 J

Numero max. di impatti:

4300 1/min

Portautensili:

Registrazione SDS plus

Diametro di foratura calcestruzzo con corona:

50 mm

Diametro di foratura calcestruzzo con punta a percussione:

26 mm

Diametro di foratura acciaio:

13 mm

Diametro di foratura legno tenero:

32 mm

Lunghezza:

349 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

198 mm

Peso macchina:

2.8 kg

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 830 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità. E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design super-innovativo estremamente ergonomico e pratico, ma curato nei minimi dettagli.