HIKOKI POWER TOOLS - HIADH24PG2WSZ TASSELLATORE 730W, 24MM, 2 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 730 W
Numero di giri a vuoto - 0...1050 1/min
Energia massima della singola percussione - 2.7 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 2.8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376327003
Codice prodotto
HIADH24PG2WSZ
Cod. produttore
DH24PG2WSZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
730 W
Numero di giri a vuoto:
0...1050 1/min
Energia massima della singola percussione:
2.7 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
2.8 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:
50 mm
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
24 mm
Max cadenza di battuta:
3950 1/min
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno dolce:
32 mm
Lunghezza:
349 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
198 mm