HIKOKI POWER TOOLS - HIADH18DPBW2Z TASSELL. SDS-PLUS, 18V-18MM, CORPO - DH18DPBW2Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0
Con caricatore - no
Peso senza pacco batterie - 1.6 kg
Energia max. per singolo colpo - 1.3 J
Confezione
1 PZ
EAN
4966376333691
Codice prodotto
HIADH18DPBW2Z
Cod. produttore
DH18DPBW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
18 V
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
0
Con caricatore:
no
Peso senza pacco batterie:
1.6 kg
Energia max. per singolo colpo:
1.3 J
Portautensili:
Registrazione SDS plus
Diametro di foratura calcestruzzo:
18 mm
Diametro di foratura acciaio:
13 mm
Diametro di foratura legno:
18 mm