pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13VGWUZ TRAPANO ROTATIVO, 710W, 0-600 GIRI/MIN, - D13VGWUZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13VGWUZ TRAPANO ROTATIVO, 710W, 0-600 GIRI/MIN,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 710 W

  • Apertura mandrino - 1.5...13 mm

  • Diametro di foratura acciaio 1a velocità - 13 mm

  • Diametro di foratura legno 1a velocità - 40 mm

  • Peso macchina - 2.1 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376271023

Codice prodotto

HIAD13VGWUZ

Cod. produttore

D13VGWUZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

710 W

Apertura mandrino:

1.5...13 mm

Diametro di foratura acciaio 1a velocità:

13 mm

Diametro di foratura legno 1a velocità:

40 mm

Peso macchina:

2.1 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Esecuzione mandrino:

Serraggio rapido

Portautensili:

1/2x20 pollici UNF

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

0...600 1/min

Coppia di rotazione max.:

78.7 Nm

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

77 mm

Altezza:

200 mm

Trapano Rotativo, 710W, 0-600rpm