HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ18DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 18V, 135MM, CORPO - CJ18DAW2Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità dell'accumulatore - 0 Ah
Corsa - 26 mm
Numero di corse a vuoto - 0...0 1/min
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4966376333615
Codice prodotto
HIACJ18DAW2Z
Cod. produttore
CJ18DAW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
18 V
Capacità dell'accumulatore:
0 Ah
Corsa:
26 mm
Numero di corse a vuoto:
0...0 1/min
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
0
Con caricatore:
no
Profondità di taglio nel legno:
135 mm
Zona di oscillazione:
25...25 °
Lunghezza:
266 mm
Larghezza:
81 mm
Altezza:
202 mm