HIKOKI POWER TOOLS - HIAC18DBALW2Z SEGA CIRC. 18V, LAMA D165MM, CORPO - C18DBALW2Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 0 Ah
Numero di batterie in dotazione - 0
Con caricabatteria - no
Peso senza pacco batterie - 2.6 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376301744
Codice prodotto
HIAC18DBALW2Z
Cod. produttore
C18DBALW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
0 Ah
Numero di batterie in dotazione:
0
Con caricabatteria:
no
Peso senza pacco batterie:
2.6 kg
Diametro della lama:
165 mm
Foro della lama:
20 mm
Profondità di taglio (45°):
45 mm
Profondità di taglio (90°):
66 mm
Max angolo di inclinazione:
45 °
Numero di giri a vuoto:
4100 1/min
Lunghezza:
395 mm
Larghezza:
295 mm
Altezza:
320 mm