pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA783227 PUNTA SDSPLUS 4T - D.8,0X465MM - 783227

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA783227 PUNTA SDSPLUS 4T - D.8,0X465MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - no

  • Diametro punta - 8 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 400 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574056372

Codice prodotto

HIA783227

Cod. produttore

783227

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

no

Diametro punta:

8 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

400 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

sì

Adatto per pietra:

no

Adatto per vetro:

sì

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

465 mm

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

sì

Punta SDS-plus 4 Taglienti - d.8,0x465 mm