pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA783202 PUNTA SDSPLUS 4T - D.5,0X165MM - 783202

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA783202 PUNTA SDSPLUS 4T - D.5,0X165MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 5 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 100 mm

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574056129

Codice prodotto

HIA783202

Cod. produttore

783202

Produttore

HIA

Diametro punta:

5 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

100 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

165 mm

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

sì

Punta SDS-plus 4 Taglienti - d.5,0x165 mm