pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA782508 PUNTA SDSPLUS 2T - D.22,0X450MM - 782508

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA782508 PUNTA SDSPLUS 2T - D.22,0X450MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 22 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574046182

Codice prodotto

HIA782508

Cod. produttore

782508

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

22 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

450 mm

Punta SDS-plus 2 Taglienti - d.22,0x450 mm