HIKOKI POWER TOOLS - HIA782496 PUNTA SDSPLUS 2T - D.18,0X600MM - 782496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 18 mm
Sistema di registrazione - SDS-plus
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8717574046069
Codice prodotto
HIA782496
Cod. produttore
782496
Produttore
HIA
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
18 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Lunghezza totale:
600 mm


