pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA782483 PUNTA SDSPLUS 2T - D.16,0X160MM - 782483

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA782483 PUNTA SDSPLUS 2T - D.16,0X160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 16 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574045932

Codice prodotto

HIA782483

Cod. produttore

782483

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

16 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

160 mm

Punta SDS-plus 2 Taglienti - d.16,0x160 mm