HIKOKI POWER TOOLS - HIA782460 PUNTA SDSPLUS 2T - D.12,0X260MM - 782460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pietra - sì
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 12 mm
Lunghezza di taglio - 200 mm
Lunghezza totale - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717574045703
Codice prodotto
HIA782460
Cod. produttore
782460
Produttore
HIA
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
12 mm
Lunghezza di taglio:
200 mm
Lunghezza totale:
260 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus


