pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780866 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X120MM - 780866

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780866 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo -

  • Diametro punta - 8 mm

  • Lunghezza di taglio - 80 mm

  • Lunghezza totale - 120 mm

  • Sistema di registrazione - Asse a innesto cilindrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574021851

Codice prodotto

HIA780866

Cod. produttore

780866

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

Diametro punta:

8 mm

Lunghezza di taglio:

80 mm

Lunghezza totale:

120 mm

Sistema di registrazione:

Asse a innesto cilindrico

Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.