HIKOKI POWER TOOLS - HIA754349 PUNTA SDSMAX 4T - D.45,0X570MM - 754349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8717574026924
Codice prodotto
HIA754349
Cod. produttore
754349
Produttore
HIA
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
45 mm
Lunghezza di taglio:
570 mm
Lunghezza totale:
450 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max



