pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754346 PUNTA SDSMAX 4T - D.40,0X570MM - 754346

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 40 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-max

  • Lunghezza di taglio - 570 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574026894

Codice prodotto

HIA754346

Cod. produttore

754346

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

40 mm

Sistema di registrazione:

SDS-max

Lunghezza di taglio:

570 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

450 mm

Punta SDS-max 4 Taglienti - d.40,0x570 mm