pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - IPC 16/ 7-STF-10,16 SPINA INVERTITA - 1969506

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - IPC 16/ 7-STF-10,16 SPINA INVERTITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 7

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 10.16 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918943745

Codice prodotto

PJ1969506

Cod. produttore

1969506

Produttore

PHC1969506

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

7

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

10.16 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

10.16 mm

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

1000 V

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:

0.75÷16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75÷16 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40÷105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero poli: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: IPC 16/..-STF, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 16, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone