HIKOKI POWER TOOLS - HIA752177 KIT 13 SEGHE A TAZZA HSS X INSTAL.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di seghe a tazza - 13
Numero totale di utensili - 16
Confezione - Valigetta / Cassetta
Confezione
1 PZ
EAN
8717574000733
Codice prodotto
HIA752177
Cod. produttore
752177
Produttore
HIA
Numero di seghe a tazza
13
Numero totale di utensili
16
Confezione
Valigetta / Cassetta
Kit seghe a tazza bimetalliche in valigetta d’alluminio ideale per installatori comprensivo di: 13 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 mm Ø 32 mm Ø 57 mm Ø 20 mm Ø 35 mm Ø 68 mm Ø 22 mm Ø 38 mm Ø 82 mm Ø 25 mm Ø 44 mm Ø 29 mm Ø 51 mm; 2 alberi completi di punta pilota; 1 adattatore. Indicate per forare plastica, cartongesso, legno, travi, compensato e profilati