HIKOKI POWER TOOLS - HIA750361 KIT INSERTI 18 ARTICOLI L75MM - 750361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di bit totali - 18
Numero di bit PH - 3
Numero di bit PZ - 3
Numero di bit Torx - 7
Numero di bit taglio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8717574033359
Codice prodotto
HIA750361
Cod. produttore
750361
Produttore
HIA
Numero di bit totali:
18
Numero di bit PH:
3
Numero di bit PZ:
3
Numero di bit Torx:
7
Numero di bit taglio:
2
Numero di bit brugola:
3
Set di inserti, confezione composta da 18 articoli con lunghezza 75 mm : 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3; 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3; 3 inserti esagono 3 - 4 - 5; 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm ; 7 inserti torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40


