pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA402541 VALIGETTA CON SPUGNA STACKABLE 4 - 402541

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA402541 VALIGETTA CON SPUGNA STACKABLE 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 315 mm

  • Larghezza - 295 mm

  • Con serratura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549115077539

Codice prodotto

HIA402541

Cod. produttore

402541

Produttore

HIA

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Altezza:

315 mm

Larghezza:

295 mm

Con serratura:

Profondità:

395 mm

Valigetta "STACKABLE "System case IV con supporti in spugna