pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030021 KIT INSERTI STACKABLE 23 ART. - 40030021

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030021 KIT INSERTI STACKABLE 23 ART.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con supporto magnetico -

  • Numero di bit totali - 22

  • Imballaggio - Valigia

  • Numero di bit Torx - 9

  • Numero di bit PH - 5

Confezione

  • 16 PZ

EAN

4250155823870

Codice prodotto

HIA40030021

Cod. produttore

40030021

Produttore

HIA

Con supporto magnetico:

Numero di bit totali:

22

Imballaggio:

Valigia

Numero di bit Torx:

9

Numero di bit PH:

5

Numero di bit PZ:

5

Numero di bit brugola:

3

Kit Inserti Stackable Kit composto da 23 articoli: 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm . 7 inserti Torx: T20 – T25 – T30 (2 pz) – T40. 2 inserti Torx (50 mm): T20 – T30 . 4 inserti Pozidriv: PZ2 (3 pz) – PZ3. 1 inserto Pozidriv(50 mm): PZ2 . 4 inserti Phillips: PH2 (3 pz) – PH3 . 1 inserto Phillips (50 mm): PH2 . 3 inserti esagonali: 4 – 5 – 6