pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA334418 BAT. BSL1415 14,4V 1,5AH - 334418

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA334418 BAT. BSL1415 14,4V 1,5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966375896777

Codice prodotto

HIA334418

Cod. produttore

334418

Produttore

HIA

Batteria BSL1415 14,4 V 2,0 Ah LI-ION - sostituisce codice 329877